text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X60

Specificaties

Diameter M16
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 119

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 60
P 2
s 24

Normeringen

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.160.060
EAN 8715492037404
UBB 950351181579
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.