text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X30

Specificaties

Diameter M16
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 75.8

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 30
P 2
s 24

Normeringen

ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.160.030
EAN 8715492037343
UBB 950351181082
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.