text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X25

Specificaties

Diameter M16
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 72

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 25
P 2
s 24

Normeringen

DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.160.025
EAN 8715492037336
UBB 950351180902
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.