text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X20

Specificaties

Diameter M16
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 20
P 2
s 24

Normeringen

ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.160.020
EAN 8715492037329
UBB 953351864582
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.