text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X25/S=22

Specificaties

Diameter M14
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M14
k 8.8
L (mm) 25
P 2
s 22

Normeringen

DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.140.025
EAN 8715492037183
UBB 950351179771
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.