text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X20/S=22

Specificaties

Diameter M14
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M14
k 8.8
L (mm) 20
P 2
s 22

Normeringen

ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.140.020
EAN 8715492037176
UBB 954351338304
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.