text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X140/S=19

Specificaties

Diameter M12
Lengte 140 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 140
P 1.75
s 19

Normeringen

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.120.140
EAN 8715492037145
UBB 954351338148
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.