text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X100/S=19

Specificaties

Diameter M12
Lengte 100 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 91
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 100
P 1.75
s 19

Normeringen

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.120.100
EAN 8715492037107
UBB 950351179516
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.