text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X45/S=19

Specificaties

Diameter M12
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 48.7

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 45
P 1.75
s 19

Normeringen

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.120.045
EAN 8715492037015
UBB 950351178864
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.