text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X30/S=17

Specificaties

Diameter M10
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 27.45

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 30
P 1.5
s 17

Normeringen

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.100.030
EAN 8715492036742
UBB 950351177460
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.