text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X25/S=17

Specificaties

Diameter M10
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 23.7

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 25
P 1.5
s 17

Normeringen

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.100.025
EAN 8715492036728
UBB 950351177387
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.