text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X12/S=17

Specificaties

Diameter M10
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 12
P 1.5
s 17

Normeringen

NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.100.012
EAN 8715492036667
UBB 952351227444
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.