text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M8X90

Specificaties

Diameter M8
Lengte 90 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 90
P 1.25
s 13

Normeringen

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.080.090
EAN 8715492036629
UBB 952351329414
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.