text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M8X75

Specificaties

Diameter M8
Lengte 75 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 75
P 1.25
s 13

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.080.075
EAN 8715492036605
UBB 952351983715
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.