text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M8X50

Specificaties

Diameter M8
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 21.8

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 50
P 1.25
s 13

Normeringen

NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.080.050
EAN 8715492036551
UBB 950351176629
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.