text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M7X30

Specificaties

Diameter M7
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M7
k 4.8
L (mm) 30
P 1
s 11

Normeringen

DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.070.030
EAN 8715492036360
UBB 952351912367
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.