text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M6X80

Specificaties

Diameter M6
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 80
P 1
s 10

Normeringen

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.060.080
EAN 8715492036261
UBB 950351175712
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.