text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M6X40

Specificaties

Diameter M6
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 9.23

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 40
P 1
s 10

Normeringen

NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.060.040
EAN 8715492036193
UBB 950351175480
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.