text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M6X25

Specificaties

Diameter M6
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 7.12

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 25
P 1
s 10

Normeringen

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.060.025
EAN 8715492036162
UBB 950351175142
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.