text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M6X20

Specificaties

Diameter M6
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 6.1

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 20
P 1
s 10

Normeringen

DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.060.020
EAN 8715492036148
UBB 950351175068
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.