text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M6X16

Specificaties

Diameter M6
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.23

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 16
P 1
s 10

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.060.016
EAN 8715492036124
UBB 950351174988
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.