text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M6X14

Specificaties

Diameter M6
Lengte 14 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 14
P 1
s 10

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.060.014
EAN 8715492036117
UBB 952351205168
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.