text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M5X30

Specificaties

Diameter M5
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M5
k 3.5
L (mm) 30
P 0.8
s 8

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.050.030
EAN 8715492036018
UBB 950351174236
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.