text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M5X25

Specificaties

Diameter M5
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.6

Afmetingen

d-D M5
k 3.5
L (mm) 25
P 0.8
s 8

Normeringen

ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.050.025
EAN 8715492036001
UBB 950351174152
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.