text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M5X10

Specificaties

Diameter M5
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M5
k 3.5
L (mm) 10
P 0.8
s 8

Normeringen

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.050.010
EAN 8715492035936
UBB 950351173733
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.