text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M4X60

Specificaties

Diameter M4
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M4
k 2.8
L (mm) 60
P 0.7
s 7

Normeringen

NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.040.060
EAN 8715492035912
UBB 953351864251
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.