text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M4X16

Specificaties

Diameter M4
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M4
k 2.8
L (mm) 16
P 0.7
s 7

Normeringen

NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.040.016
EAN 8715492035837
UBB 950351173246
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.