text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M3X10

Specificaties

Diameter M3
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M3
k 2
L (mm) 10
P 0.5
s 5.5

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.030.010
EAN 8715492035721
UBB 952351982980
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.