text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M4X50

Műszaki adatok

Diameter M4
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Méretek

b (min.): L≤125mm 14
d-D M4
k 2.8
L (mm) 50
P 0.7
s 7

Szabványok

NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 01220.040.050
EAN 8715492032942
UBB 954351334188
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.