01210
01210.300.090
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
Zeskanttapbout ISO 4017 / DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X90
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M30
Lengte
90 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
685
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
90
P
3.5
s
46
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
Artikelnummers
Artikelnummer
01210.300.090
EAN
8715492032294
UBB
950351084229