text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M22X50/S=32


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M22
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 222
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M22
k 14
L (mm) 50
P 2.5
s 32

Normeringen

NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01210.220.050
EAN 8715492031822
UBB 950351080672
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-142-8373

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.