text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw ISO 4017 Steel Zinc plated 8.8 M20X55


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 55 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 183.76
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M20
k 12.5
L (mm) 55
P 2.5
s 30

Standard

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 01210.200.055
EAN 8715492031631
UBB 950351079294
UNSPSC 31161620
Codice di inventario NATO 5305-12-141-9985

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.