01210
01210.180.050
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
Zeskanttapbout ISO 4017 / DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M18X50
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M18
Lengte
50 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
135.47
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
50
P
2.5
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
01210.180.050
EAN
8715492031471
UBB
950351078049