01210
01210.140.100
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X100/S=22
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M14
Lengte
100 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
127
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
100
P
2
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01210.140.100
EAN
8715492031167
UBB
950351075151