Nedtrain Oud
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
01210
01210.120.071
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
Zeskanttapbout ISO 4017 / DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X70
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M12
Lengte
70 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
65
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
70
P
1.75
s
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
Artikelnummers
Artikelnummer
01210.120.071
EAN
8715492030818
UBB
952351618337