text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X50/S=19


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 53.81
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 50
P 1.75
s 19

Normeringen

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 01210.120.050
EAN 8715492030740
UBB 950351072349
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-141-9921

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.