text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X25/S=19


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 34.8
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 25
P 1.75
s 19

Normeringen

NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 01210.120.025
EAN 8715492030641
UBB 950351071846
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-156-4875

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.