Algemeen Allen
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
01210
01210.120.016
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X16/S=19
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M12
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
29
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
16
P
1.75
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
01210.120.016
EAN
8715492030580
UBB
950351071507
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-161-6790