text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X110/S=17


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 110 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 65.08
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 110
P 1.5
s 17

Normeringen

DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01210.100.110
EAN 8715492030511
UBB 950351071010
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-141-9909

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.