01210
01210.100.066
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
Zeskanttapbout ISO 4017 / DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X65
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M10
Lengte
65 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
43.8
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
65
P
1.5
s
16
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
Artikelnummers
Artikelnummer
01210.100.066
EAN
8715492030450
UBB
952351617347
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-348-9349