text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X65/S=17


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 65 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 43.3
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 65
P 1.5
s 17

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01210.100.065
EAN 8715492030443
UBB 950351070442
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-141-9903

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.