text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X45/S=17


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 33.86
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 45
P 1.5
s 17

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 01210.100.045
EAN 8715492030375
UBB 950351904467
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-141-9898

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.