01210
01210.100.022
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X22/S=17
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M10
Lengte
22 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
22.68
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
22
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
01210.100.022
EAN
8715492030283
UBB
950351069543
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-144-4699