text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X16/S=17


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 19.68
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 16
P 1.5
s 17

Normeringen

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 01210.100.016
EAN 8715492030238
UBB 950351069394
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-158-0033

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.