text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 / DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 14.98
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 30
P 1.25
s 13

Normeringen

NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 01210.080.030
EAN 8715492030054
UBB 950351067646
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-337-0503

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.