text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 / DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 11.67
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 20
P 1.25
s 13

Normeringen

NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01210.080.020
EAN 8715492030023
UBB 950351067315
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-330-5489

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.