01210
01210.060.020
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
Zeskanttapbout ISO 4017 / DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X20
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M6
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
5.98
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
k
4
L (mm)
20
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
Artikelnummers
Artikelnummer
01210.060.020
EAN
8715492029676
UBB
950351064346
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-334-1817