text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 / DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X18


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 18 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.45
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 18
P 1
s 10

Normeringen

ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01210.060.018
EAN 8715492029669
UBB 950351064262
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-141-6587

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.