01210
01210.040.010
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
Zeskanttapbout ISO 4017 / DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X10
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M4
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.54
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
10
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
01210.040.010
EAN
8715492029317
UBB
950351061458
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-156-4868