01210
01210.030.006
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
Zeskanttapbout ISO 4017 / DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M3X6
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M3
Lengte
6 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.57
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M3
k
2
L (mm)
6
P
0.5
s
5.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Artikelnummers
Artikelnummer
01210.030.006
EAN
8715492029201
UBB
950351060468
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-141-9797